GHDR 25.4-5-JHP Stechdrehwerkzeuge mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung

Artikel-Nr.: 2801799
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie CUT-GRIP
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2801799
EAN / GTIN 7291075304879
Herstellernummer 2801799
L-Nummer L23920 1087

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter ,Schneidbreite max. (CWX) 0.252″ ,Schneidbreite min. (CWN) 0.197″ ,Gesamtlänge (OAL) 6″

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX): 1/2″
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.252″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.197″
  • Funktionsbreite (WF): 0.92″
  • Kopflänge (LH): 1.81″
  • Gesamtlänge (OAL): 6″
  • Schafthöhe (H): 1″
  • Schaftbreite (B): 1″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb