CGHN 32-6DGM Schneidenträger zum Innen-Einstechen und Stechdrehen für GHIC -85-Bohrstangen (selbstklemmend)

Artikel-Nr.: 2800815
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie CUT-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2800815
EAN / GTIN 7291075039528
Herstellernummer 2800815
L-Nummer L23920 2486

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 6.4 mm, Schneidbreite min. (CWN) 5.6 mm, Gesamtlänge (OAL) 90 mm

Merkmal:

  • Körperbreite (WB) 5.2 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneidbreite max. (CWX) 6.4 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 5.6 mm
  • Dmin Abstechen 93 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 90 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb