{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftgröße | 16 mm | |
Stechbreite w | 3 mm; 4 mm | |
Einsatzart | links | |
Innenkühlung | nein | |
Einstechtiefe tmax | 12 mm | |
Funktionsbreite L4 | 16 mm | |
Kopflänge L1 | 30 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Schraube | 279816 3 (SW5; 5 Nm) | |
axiales Stechen möglich | nein | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 278018 16 | |
EAN / GTIN | 4062406381769 | |
Herstellernummer | 278018 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Stechdrehhalter 16 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
95,34 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
86,74 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
86,74 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
106,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
95,34 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
106,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
axiales Stechen möglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Gesamtlänge L | 100 | 125 | 125 | 109 | 100 | 109 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Kopflänge L1 | 30 | 21,4 | 21,4 | 39 | 30 | 39 |
Schaftgröße | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Einsatzart | links | links | rechts | rechts | rechts | links |
Produktart | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter |