{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Stechbreite w | 3 mm | |
Hauptanwendung | P | |
Nebenanwendung | M | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Eckenradius | 0,3 mm | |
Sorte | HBG25 | |
Schneidstoff | HM | |
Toleranz Stechbreite w | ±0,04 mm | |
Vorschub f | 0,07 mm/U - 0,2 mm/U | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten; Schrupp-Schlichten | |
Wendeschneidplattenprofil | neutral | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Stechdrehen |
Artikelnummer | 278029 3 | |
EAN / GTIN | 4062406381790 | |
Herstellernummer | 278029 3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Ab- / Ein- und Stechdrehplatte neutral, HBG25, Stechbreite w: 3mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.725 Stück sofort lieferbar
14,23 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.719 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
22,28 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
18,56 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
313 Stück sofort lieferbar
14,23 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten; Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schlichten; Schrupp-Schlichten |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Sorte | HBG25 | HB7020 | HBG25 |
Stechbreite w | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Toleranz Stechbreite w | ±0,04 mm | ±0,03 mm | ±0,04 mm |
Vorschub f | 0,07 mm/U - 0,2 mm/U | 0,07 mm/U - 0,2 mm/U | 0,07 mm/U - 0,2 mm/U |
Hauptanwendung | P | P | P |