Schneidenträger Medium für Planeinstich 22/35 mm

Artikel-Nr.: 274022 22/35
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
  • Systemschlüssel: ja

Produktdetails

Technische Daten

minimaler 1. Einstich-⌀ D1 22 mm
maximaler 1. Einstich-⌀ D2 35 mm
Einsatzart links
Systemschlüssel ja
Stechbreite w 4 mm
maximale Schnitttiefe tmax 18 mm
Produktart Schneidenträger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 274022 22/35
EAN / GTIN 4062406094225
Herstellernummer 274022 22/35

Beschreibung

Ausführung:

Für Schneidplatten Nr. 275000275015.

Verwendung:

In Verbindung mit Klemmhalter Nr. 274002 oder alternativ mit Adapter Nr. 274001 und passendem Grundhalter für Stechschwerter.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten). Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

D1 = minimaler ⌀ für den 1. Einstich / D2 = maximaler ⌀ für den 1. Einstich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Wendeschneidplatten

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb