Einstechplatte neutral 4 mm

Artikel-Nr.: 275003 4

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    26,71 € / Stück
  • ab 10 Stück
    22,26 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
86 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Stechbreite w 4 mm
    Schnittbedingung kontinuierlich
    Eckenradius 0,2 mm
    Sorte HB9140
    Beschichtung TiAISN2
    Schneidstoff HM
    Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,09 mm/U
    Anzahl Wechsel/Schneiden 1
    Wendeschneidplattenprofil neutral
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 275003 4
    EAN / GTIN 4062406098346
    Herstellernummer 275003 4

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    130
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    110
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    90
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    70
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    kontinuierlich
     
    unregelmäßig
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit geschliffenen Flanken.

    Passend für:

    Schneidenträger Nr. 274010274026.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb