{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Eco | |
Schaftbreite b | 16 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | ja | |
Gesamtlänge L | 72 mm | |
L2 | 18,5 mm | |
Schraube | 279815 9 | |
Produktart | Klemmhalter |
Artikelnummer | 273840 16 | |
EAN / GTIN | 4045197517364 | |
Herstellernummer | 273840 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Eco-Klemmhalter 16 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
186,16 €
136,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
186,16 €
110,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
162,24 €
76,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Innenkühlung | ja | ja | ja |
L2 | 18,5 | 24,5 | |
Schaftbreite b | 16 | 16 | |
Schraube | 279815 9 | 279815 9 | 279815 9 (TX25; 6,0 Nm) |
Einsatzart | rechts | rechts | rechts |
Serie | Eco | Eco | Eco |
Produktart | Klemmhalter | Klemmhalter | Klemmhalter |