Stechdrehhalter, rechts, Schaft- / Stechbreite w: 25/3mm

Artikel-Nr.: 273750 25/3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stechbreite w 3 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung nein
Einstechtiefe tmax 9 mm
Funktionsbreite L4 26,5 mm
Kopflänge L1 33 mm
Schaftbreite b 25 mm
Gesamtlänge L 150 mm
Schraube 279815 6 (TX25; 6 Nm)
axiales Stechen möglich ja
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 273750 25/3
EAN / GTIN 4045197484512
Herstellernummer 273750 25/3
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochfestem Werkzeugstahl (> 1300 N/mm2) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb