{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Stechbreite w | 5 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | nein | |
Einstechtiefe tmax | 15 mm | |
Funktionsbreite L4 | 21,5 mm | |
Kopflänge L1 | 38 mm | |
Schaftbreite b | 20 mm | |
Gesamtlänge L | 125 mm | |
Schraube | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
axiales Stechen möglich | ja | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 273750 20/5 | |
EAN / GTIN | 4045197484567 | |
Herstellernummer | 273750 20/5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Stechdrehhalter 20/5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
158,08 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
165,36 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
214,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
axiales Stechen möglich | ja | ja | nein |
Gesamtlänge L | 125 | 125 | 102,5 |
Innenkühlung | nein | nein | ja |
Kopflänge L1 | 38 | 43 | 40,5 |
Stechbreite w | 5 | 5 | 5 |
Einsatzart | rechts | rechts | rechts |
Produktart | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter |