Eco-Abstechschwert 32/5,1 mm

Artikel-Nr.: 273564 32/5,1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schwerthöhe h5 / Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja
  • Systemschlüssel: ja
  • axiales Stechen möglich: false

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Eco
    Schwerthöhe h5 32 mm
    Einsatzart neutral
    Innenkühlung ja
    Systemschlüssel ja
    für maximalen Werkstück-⌀ 120 mm
    Gesamtlänge L 150 mm
    axiales Stechen möglich nein
    Produktart Stechschwert

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 273564 32/5,1
    EAN / GTIN 4062406202804
    Herstellernummer 273564 32/5,1

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit Eco-Kühlung direkt an der Schneide und zusätzlicher Freiflächenkühlung.
    Mit Kühlmittelübergabe für Aufnahmen anderer Hersteller (z. B. EWS).

    Verwendung:

    Für tiefe Nuten und zum Abstechen von großen Durchmessern.

    Passend für:

    Halter Nr. 273893; 273894; 274095; 274097 oder Nr. 319132319133 (VDI-Halter).

    Ersatzteil:

    Verschlussschraube Nr. 279828 Gr. 2.
    Verschlussplatte Nr. 279830 Gr. 1.

    Achtung:

    Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "Eco" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb