{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Eco | |
Schwerthöhe h5 | 26 mm | |
Einsatzart | neutral | |
Innenkühlung | ja | |
Systemschlüssel | ja | |
für maximalen Werkstück-⌀ | 50 mm | |
Gesamtlänge L | 110 mm | |
axiales Stechen möglich | nein | |
Produktart | Stechschwert |
Artikelnummer | 273564 26/2,2 | |
EAN / GTIN | 4062406202743 | |
Herstellernummer | 273564 26/2,2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Eco-Abstechschwert 26/2,2 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
179,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
120,64 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
118 Stück sofort lieferbar
69,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
59 Stück sofort lieferbar
123,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
179,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
99,84 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
axiales Stechen möglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
für maximalen Werkstück-⌀ | 50 | 50 | 75 | 50 | 50 | 50 |
Gesamtlänge L | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Innenkühlung | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
Schwerthöhe h5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Einsatzart | neutral | neutral | neutral | neutral | neutral | neutral |
Produktart | Stechschwert | Stechschwert | Stechschwert | Stechschwert | Stechschwert | Stechschwert |