GARANT Dreh-Wendeschneidplatte DCGW 070204 FN, MKD, Schneidkantenausführung NS

Artikel-Nr.: 265948 NS
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidkantenausführung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Möglichkeit zum Nachschärfen: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte DCGW 070204 FN
Sorte MKD
Möglichkeit zum Nachschärfen ja
Schneidstoff MKD
Beschichtung unbeschichtet
Schnittbedingung kontinuierlich
Schneidkantenausführung NS
Schnitttiefe ap 0,01 mm - 0,2 mm
Vorschub f 0,005 mm/U - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 100 m/min - 1.400 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 265948 NS
EAN / GTIN 4062406096052
Herstellernummer 265948 NS

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu (kurzspanend)
N
PMMA Acryl
N
PE-HD
N
PA 66
N
PEEK
N
AFK Aramid
N
PVDF GF20
N
POM GF25
N
Graphit
N
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

MKD - Monokristalliner Diamant, Schneidkanten lasergeschnitten.
Verfasung für synthetische Werkstoffe (PMMA, POM, Acryl etc.).

Verwendung:

Zur Feinstbearbeitung für beste Oberflächen.

Empfehlung:

Für optimale Ergebnisse verwenden Sie das GARANT Master Eco System. Alternativ ist die Verwendung von allen passenden ISO-Klemmhaltern und -Bohrstangen möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb