• Sehr geehrte Kunden, der letzte Tag für Retouren-Annahme ist Freitag den 15.11.2024

GARANT Dreh-Wendeschneidplatte DCGW 070204 FN, MKD, Schneidkantenausführung NK

Artikel-Nr.: 265948 NK
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidkantenausführung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Möglichkeit zum Nachschärfen: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte DCGW 070204 FN
Sorte MKD
Möglichkeit zum Nachschärfen ja
Schneidstoff MKD
Beschichtung unbeschichtet
Schnittbedingung kontinuierlich
Schneidkantenausführung NK
Schnitttiefe ap 0,01 mm - 0,2 mm
Vorschub f 0,005 mm/U - 0,08 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 80 m/min - 1.000 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 265948 NK
EAN / GTIN 4062406096069
Herstellernummer 265948 NK

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu (kurzspanend)
N
Alu > 10% Si
N
Ti > 850 N/mm²
S
Cu
N
CuZn
N
GFK, CFK
N
Graphit
N
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

MKD - Monokristalliner Diamant, Schneidkanten lasergeschnitten.
Verfasung für kurzspanende NE-Metalle.

Verwendung:

Zur Feinstbearbeitung für beste Oberflächen.

Empfehlung:

Für optimale Ergebnisse verwenden Sie das GARANT Master Eco System. Alternativ ist die Verwendung von allen passenden ISO-Klemmhaltern und -Bohrstangen möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb