GARANT Klemmdrehhalter SVACR 90°, für Wendeschneidplatten VC.., rechts, Schaft- / Plattengröße 12/16 mm

Artikel-Nr.: 261314 12/16
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 12 mm
Plattengröße 16 mm
Einsatzart rechts
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter SVACR/L 1212M16
passende Wendeschneidplatte VC.. 1604..
Funktionsbreite L4 12 mm
Kopflänge L1 40 mm
Gesamtlänge L 150 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269021 2
Einstellwinkel κ 90 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 261314 12/16
EAN / GTIN 4045197798107

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb