GARANT Dreh-Wendeschneidplatte TCMT 110208, für Schlichtbearbeitung, Sorte HB7415

Artikel-Nr.: 260954 HB7415
Rabatt
9,67 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte TCMT 110208
    Eckenradius 0,8 mm
    Sorte HB7415
    Schneidstoff HM
    Hauptanwendung S
    Schnittbedingung kontinuierlich
    Spanbrecher TIS
    Schnitttiefe ap 0,2 mm - 1 mm
    Vorschub f 0,1 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 60 m/min - 70 m/min
    Anzahl Wechsel/Schneiden 3
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 260954 HB7415
    EAN / GTIN 4045197816993
    Herstellernummer 260954 HB7415

    Anwendertabelle

    Ti > 850 N/mm²
    S
    kontinuierlich
     
    nass maximal
     

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb