• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

GARANT Dreh-Wendeschneidplatte TCMT 110208, für Schlichtbearbeitung, Sorte HB7035-1

Artikel-Nr.: 260954 HB7035-1

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    9,86 € / Stück
  • ab 10 Stück
    8,22 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
349 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte TCMT 110208
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HB7035-1
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung stark unterbrochen
Spanbrecher SS
Schnitttiefe ap 0,2 mm - 1,5 mm
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 m/min - 350 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260954 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197874689
Herstellernummer 260954 HB7035-1

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb