• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

GARANT Stahl-Bohrstange A.. STLCL 90°, für Wendeschneidplatten TC.., links, Schaft-⌀ / Plattengröße 40/16 mm

Artikel-Nr.: 260935 40/16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 40 mm
Plattengröße 16 mm
Einsatzart links
Innendrehtiefe bis 3×D
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A40T STFCR/L16
Einstellwinkel κ 90 Grad
passende Wendeschneidplatte TC.. 16T3..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 49 mm
Mittenversatz L3 27 mm
Spannhöhe L2 39 mm
Kopflänge L1 37,5 mm
Gesamtlänge L 300 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 2
Unterlegplatte 269005 7
Unterlegplattenschraube 269013 2
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260935 40/16
EAN / GTIN 4045197656087
Herstellernummer 260935 40/16

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb