{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Plattengröße | 16 mm | |
Einsatzart | rechts | |
System | QC | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Wechselschneidkopf | STUCR/L 16 | |
passende Wendeschneidplatte | TC.. 16T3.. | |
passende Grundkörper | 264900 – 264908 | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 26 mm | |
Mittenversatz L3 | 15 mm | |
Gesamtlänge L | 21 mm | |
Wendeplattenschraube | 269023 2 | |
Einstellwinkel κ | 93 Grad | |
Produktart | Schneidkopf |
Artikelnummer | 260916 QC/16 | |
Herstellernummer | 090-50531QC1693 |