{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Plattengröße | 11 mm | |
Einsatzart | rechts | |
System | QC | |
Innenkühlung | ja | |
Schnitt- / Trennstelle | 20 mm | |
ISO-Code Wechselschneidkopf | STUCR/L 11 | |
passende Wendeschneidplatte | TC.. 1102.. | |
passende Grundkörper | 264900 – 264908 | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 22 mm | |
Mittenversatz L3 | 11 mm | |
Gesamtlänge L | 20 mm | |
Wendeplattenschraube | 269022 4 | |
Einstellwinkel κ | 93 Grad | |
Produktart | Schneidkopf |
Artikelnummer | 260916 QC/11S | |
Herstellernummer | 260916 QC/11S |