GARANT Dreh-Wendeschneidplatte SC.T 120404, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB7035-1

Artikel-Nr.: 260765 HB7035-1

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    14,54 € / Stück
  • ab 10 Stück
    12,12 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
139 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte SCMT 120404
    Eckenradius 0,4 mm
    Sorte HB7035-1
    Schneidstoff HM
    Hauptanwendung P
    Schnittbedingung stark unterbrochen
    Spanbrecher SM
    Toleranz M
    Schnitttiefe ap 0,5 mm - 2,5 mm
    Vorschub f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 100 m/min - 320 m/min
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 260765 HB7035-1
    EAN / GTIN 4045197874443
    Herstellernummer 260765 HB7035-1

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    kontinuierlich
     
    unregelmäßig
     
    unterbrochen
     
    nass maximal
     

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb