GARANT Klemmdrehhalter SSSCL 45°, für Wendeschneidplatten SC.., links, Schaft- / Plattengröße 16/12 mm

Artikel-Nr.: 260707 16/12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Innenkühlung: nein

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 16 mm
Plattengröße 12 mm
Einsatzart links
Norm DIN ISO 5610
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter SSSCR/L 1616H12
passende Wendeschneidplatte SC.. 1204..
Funktionsbreite L4 20 mm
Kopflänge L1 18 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 20
Unterlegplatte 269005 9
Schraube für Unterlegplatte 269013 5
Einstellwinkel κ 45 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260707 16/12
EAN / GTIN 4062406396824

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Wendeschneidplatten
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
    Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb