GARANT Klemmdrehhalter SSSCR 45°, für Wendeschneidplatten SC.., rechts, Schaft- / Plattengröße 16/09 mm

Artikel-Nr.: 260706 16/09
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 16 mm
Plattengröße 9 mm
Einsatzart rechts
Norm DIN ISO 5610
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter SSSCR/L 1616H09
passende Wendeschneidplatte SC.. 09T3..
Funktionsbreite L4 20 mm
Kopflänge L1 20 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 2
Unterlegplatte 269005 12
Schraube für Unterlegplatte 269013 2
Einstellwinkel κ 45 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260706 16/09
EAN / GTIN 4045197653284
Herstellernummer 260706 16/09

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb