GARANT Klemmdrehhalter SSSCR 45°, für Wendeschneidplatten SC.., rechts, Schaft- / Plattengröße 10/09 mm

Artikel-Nr.: 260706 10/09
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 10 mm
Plattengröße 9 mm
Einsatzart rechts
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter SSSCR/L 1010E09
passende Wendeschneidplatte SC.. 09T3..
Funktionsbreite L4 14,25 mm
Kopflänge L1 21 mm
Gesamtlänge L 70 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 23
Einstellwinkel κ 45 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260706 10/09
EAN / GTIN 4045197937445
Herstellernummer 260706 10/09

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb