GARANT Klemmdrehhalter SRGCL 30°, für Wendeschneidplatten RC.X, links, Schaft- / Plattengröße 20/10 mm

Artikel-Nr.: 260607 20/10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaftgröße 20 mm
    Plattengröße 10 mm
    Einsatzart links
    Norm Werksnorm
    Innenkühlung nein
    ISO-Code Halter SRGCR/L 2020K10
    passende Wendeschneidplatte RC.X 1003
    Funktionsbreite L4 25 mm
    Kopflänge L1 17 mm
    Gesamtlänge L 125 mm
    Wendeplattenschrauben-Set 269028 2
    Unterlegplatte 269005 11
    Schraube für Unterlegplatte 269013 2
    Einstellwinkel κ 30 Grad
    Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 260607 20/10
    EAN / GTIN 4045197655394
    Herstellernummer 260607 20/10

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb