{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | DCMT 070202 | |
Eckenradius | 0,2 mm | |
Sorte | HBT020 | |
Schneidstoff | HM | |
Beschichtung | TiCN | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | PF | |
Schnitttiefe ap | 0,4 mm - 1,5 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 120 m/min - 330 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260363 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406720018 | |
Herstellernummer | 260363 HBT020 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
HOLEX Dreh-Wendeschneidplatte DCMT 070202, für Schlichtbearbeitung, Sorte HBT020
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.046 Stück sofort lieferbar
6,67 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
407 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
10,36 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
8,63 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | 2 |
Eckenradius | 0,2 mm | 0,2 mm |
ISO-Code Wendeschneidplatte | DCMT 070202 | DCMT 070202 |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen |
Spanbrecher | PF | SS |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |