{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | DCMT 070202 | |
Eckenradius | 0,2 mm | |
Sorte | HB7020 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | SS | |
Toleranz | M | |
Schnitttiefe ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 150 m/min - 400 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260351 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197699411 | |
Herstellernummer | 260351 HB7020 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 070202, für Schlichtbearbeitung, Sorte HB7020
auf Anfrage
Sofort lieferbar
337 Stück sofort lieferbar
10,36 €
6,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.026 Stück sofort lieferbar
6,67 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | Schlichten |
Schneidstoff | HM | HM |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen |
Schnitttiefe ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,4 mm - 1,5 mm |
Sorte | HB7020 | HBT020 |
Hauptanwendung | P | P |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 150 m/min - 400 m/min | 120 m/min - 330 m/min |