GARANT Stahl-Bohrstange A.. SDUCL 93°, für Wendeschneidplatten DC.., links, Schaft-⌀ / Plattengröße 25/11 mm

Artikel-Nr.: 260343 25/11
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 25 mm
Plattengröße 11 mm
Einsatzart links
Innendrehtiefe bis 3×D
Norm DIN 8024
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A25R SDUCR/L11
Einstellwinkel κ 93 Grad
passende Wendeschneidplatte DC.. 11T3..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 32 mm
Mittenversatz L3 17 mm
Spannhöhe L2 24 mm
Gesamtlänge L 200 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 8
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260343 25/11
EAN / GTIN 4045197653147
Herstellernummer 260343 25/11

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb