GARANT HSS-Bohrstange AH.. SDQCR 107,5°, für Wendeschneidplatten DC.., rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße 20/11 mm

Artikel-Nr.: 260328 20/11
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 5×D
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 20 mm
Plattengröße 11 mm
Einsatzart rechts
Innendrehtiefe bis 5×D
Schneidstoff HSS
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter AH20R SDQCR/L11
Einstellwinkel κ 107,5 Grad
passende Wendeschneidplatte DC.. 11T3..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 25 mm
Mittenversatz L3 12,5 mm
Spannhöhe L2 18 mm
Kopflänge L1 40 mm
Gesamtlänge L 200 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 8
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260328 20/11
EAN / GTIN 4045197652829
Herstellernummer 260328 20/11

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb