GARANT HM-Bohrstange E.. SDUCL 93°, für Wendeschneidplatten DC.., links, Schaft-⌀ / Plattengröße 25/11 mm

Artikel-Nr.: 260319 25/11
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 8×D
  • Schneidstoff: HM
  • Norm: DIN 8024
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaft-⌀ Ds 25 mm
    Plattengröße 11 mm
    Einsatzart links
    Innendrehtiefe bis 8×D
    Schneidstoff HM
    Norm DIN 8024
    Innenkühlung ja
    ISO-Code Halter E25S SDUCR/L11
    Einstellwinkel κ 93 Grad
    passende Wendeschneidplatte DC.. 11T3..
    Mindestvorbohr-⌀ Dmin 32 mm
    Mittenversatz L3 16 mm
    Spannhöhe L2 24 mm
    Gesamtlänge L 250 mm
    Auskraglänge L1 200 mm
    Wendeplattenschrauben-Set 269028 8
    Anwendung Längsdrehen innen
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 260319 25/11
    EAN / GTIN 4062406065973
    Herstellernummer 260319 25/11

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb