GARANT Klemmdrehhalter SDACR 90°, für Wendeschneidplatten DC.., rechts, Schaft- / Plattengröße 16/07 mm

Artikel-Nr.: 260298 16/07
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaftgröße 16 mm
    Plattengröße 7 mm
    Einsatzart rechts
    Norm Werksnorm
    Innenkühlung nein
    ISO-Code Halter SDACR/L 1616M07
    passende Wendeschneidplatte DC.. 0702..
    Funktionsbreite L4 16 mm
    Kopflänge L1 16 mm
    Gesamtlänge L 150 mm
    Wendeplattenschrauben-Set 269021 1
    Einstellwinkel κ 90 Grad
    Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 260298 16/07
    EAN / GTIN 4045197797872
    Herstellernummer 260298 16/07

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb