{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Dimensione codolo | 10 mm | |
Misura inserto | 7 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Norma | Norma interna | |
Innenkühlung | nein | |
Codice ISO portautensile | SDACR/L 1010M07 | |
Inserto adatto | DC.. 0702.. | |
Ampiezza funzionale L4 | 10 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 15 mm | |
Lunghezza complessiva L | 150 mm | |
Set di viti per inserti | 269021 1 | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Anwendung | Plandrehen; Längsdrehen außen | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 260298 10/07 | |
EAN / GTIN | 4045197797858 | |
Herstellernummer | 260298 10/07 |