GARANT HSS-Bohrstange AH.. SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC.., links, Schaft-⌀ / Plattengröße 8/06 mm

Artikel-Nr.: 260023 8/06
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
  • Innendrehtiefe bis: 5×D
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 8024
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 8 mm
Plattengröße 6 mm
Einsatzart links
Innendrehtiefe bis 5×D
Schneidstoff HSS
Norm DIN 8024
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter AH08K SCLCR/L06
Einstellwinkel κ 95 Grad
passende Wendeschneidplatte CC.. 0602..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 10 mm
Mittenversatz L3 5 mm
Spannhöhe L2 7 mm
Gesamtlänge L 125 mm
Auskraglänge L1 40 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 7
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260023 8/06
EAN / GTIN 4067263103288
Herstellernummer 260023 8/06

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb