GARANT HSS-Bohrstange AH.. SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC.., links, Schaft-⌀ / Plattengröße 25/12 mm

Artikel-Nr.: 260023 25/12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 5×D
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 25 mm
Plattengröße 12 mm
Einsatzart links
Innendrehtiefe bis 5×D
Schneidstoff HSS
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter AH25R SCLCR/L12
Einstellwinkel κ 95 Grad
passende Wendeschneidplatte CC.. 1204..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 28 mm
Mittenversatz L3 15,5 mm
Spannhöhe L2 23 mm
Gesamtlänge L 200 mm
Auskraglänge L1 125 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 9
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260023 25/12
EAN / GTIN 4045197652195
Herstellernummer 260023 25/12

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb