Klemdraaihouder 16/09 mm

Artikel-Nr.: 260007 16/09
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schacht- / plaatafmeting (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaftgröße 16 mm
    Plattengröße 9 mm
    Einsatzart links
    Norm DIN ISO 5610
    Innenkühlung nein
    ISO-Code Halter SCLCR/L 1616H09
    passende Wendeschneidplatte CC.. 09T3..
    Funktionsbreite L4 20 mm
    Kopflänge L1 17 mm
    Gesamtlänge L 100 mm
    Wendeplattenschrauben-Set 269028 2
    Unterlegplatte 269005 1
    Schraube für Unterlegplatte 269013 2
    Einstellwinkel κ 95 Grad
    Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 260007 16/09
    EAN / GTIN 4045197651723
    Herstellernummer 260007 16/09

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb