GARANT Klemmdrehhalter SCSCL 45°, für Wendeschneidplatten CC.., links, Schaft- / Plattengröße 8/06 mm

Artikel-Nr.: 260001 8/06
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 8 mm
Plattengröße 6 mm
Einsatzart links
Norm DIN ISO 5610
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter SCSCR/L 0808D06
passende Wendeschneidplatte CC.. 0602..
Funktionsbreite L4 10 mm
Kopflänge L1 12 mm
Gesamtlänge L 60 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 22
Einstellwinkel κ 45 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260001 8/06
EAN / GTIN 4045197929204
Herstellernummer 260001 8/06

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb