• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

GARANT Klemmdrehhalter SCSCL 45°, für Wendeschneidplatten CC.., links, Schaft- / Plattengröße 20/12 mm

Artikel-Nr.: 260001 20/12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 20 mm
Plattengröße 12 mm
Einsatzart links
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter SCSCR/L 2020K12
passende Wendeschneidplatte CC.. 1204..
Funktionsbreite L4 25 mm
Kopflänge L1 24 mm
Gesamtlänge L 126 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 20
Unterlegplatte 269005 6
Schraube für Unterlegplatte 269013 5
Einstellwinkel κ 45 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260001 20/12
EAN / GTIN 4045197929297
Herstellernummer 260001 20/12

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb