KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte DNGA 150608, CBN (0°), Typ ME

Artikel-Nr.: 255633 ME
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte DNGA 150608
    Eckenradius 0,8 mm
    Sorte KBN05M
    Schneidstoff CBN
    Schnittbedingung kontinuierlich
    Schneidkantenausführung ME
    Schnitttiefe ap 0,05 mm - 0,2 mm
    Vorschub f 0,1 mm/U - 0,2 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 m/min - 200 m/min
    Anzahl Wechsel/Schneiden 2
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 255633 ME
    EAN / GTIN 4960664599080
    Herstellernummer TBN02216

    Anwendertabelle

    Stahl < 55 HRC
    H
    Stahl < 60 HRC
    H
    Stahl < 67 HRC
    H
    kontinuierlich
     
    unregelmäßig
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    MEGACOAT-beschichtete CBN-Wendeplatten.
    MultiEdge; 2 bzw. 3 Schneiden je Wendeplatte.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb