HOLEX Dreh-Wendeschneidplatte TNMA 160412, CBN (0°), Schneidkantenausführung M

Artikel-Nr.: 255594 M
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidkantenausführung Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte TNMA 160412
    Eckenradius 1,2 mm
    Sorte BUX220
    Schneidstoff CBN
    Schnittbedingung kontinuierlich; leicht unterbrochen
    Schneidkantenausführung M
    Schnitttiefe ap 0,1 mm - 0,5 mm
    Vorschub f 0,1 mm/U - 0,2 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 80 m/min - 200 m/min
    Anzahl Wechsel/Schneiden 1
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 255594 M
    EAN / GTIN 4045197817693
    Herstellernummer 255594 M

    Anwendertabelle

    Stahl < 55 HRC
    H
    Stahl < 60 HRC
    H
    kontinuierlich
     
    unregelmäßig
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Einwegausführung.
    • Einschneidig.

    Hinweis:

    Weitere Wendeplattenformen, Größen und Eckenradien auf Anfrage lieferbar.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb