GARANT Klemmdrehhalter MTJNR 93°, für Wendeschneidplatten TN.., rechts, Schaft- / Plattengröße 20/16 mm

Artikel-Nr.: 251406 20/16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
116 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 20 mm
Plattengröße 16 mm
Einsatzart rechts
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter MTJNR/L 2020K16
passende Wendeschneidplatte TN.. 1604..
Funktionsbreite L4 25 mm
Kopflänge L1 31 mm
Gesamtlänge L 125 mm
Schrauben-Set 259023 2
Unterlegplatte 259031 32
Spannpratze 259038 14
Stift 259049 6
Einstellwinkel κ 93 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251406 20/16
EAN / GTIN 4045197650894
Herstellernummer 251406 20/16

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb