{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | WNMG 080408 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | PR005S | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | S | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | MU | |
Toleranz | M | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 3,5 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,15 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 30 m/min - 90 m/min | |
Beschichtung | Megacoat Hard | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 252114 PR005S | |
EAN / GTIN | 4960664836895 | |
Herstellernummer | TLH08637 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte WN.G 080408, für mittlere Bearbeitung, Sorte PR005S
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
12,97 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
195 Stück sofort lieferbar
12,17 €
2,39 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
174 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,42 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
760 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
13,17 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,97 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 | 6 | 6 | 6 |
Eckenradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 3,5 mm | 1 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Spanbrecher | MU | TIM | TIM | TIM |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,15 mm/U | 0,1 mm/U - 0,25 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 30 m/min - 90 m/min | 50 m/min - 70 m/min | 40 m/min - 90 m/min | 40 m/min - 90 m/min |
Toleranz | M | M | M | M |