{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | WNMG 080408 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | KW10 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | N | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | AH | |
Toleranz | M | |
Schnitttiefe ap | 1 mm - 4 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,35 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 60 m/min - 400 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 252114 KW10 | |
EAN / GTIN | 4960664246595 | |
Herstellernummer | TWE64432 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte WN.G 080408, für mittlere Bearbeitung, Sorte KW10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
168 Stück sofort lieferbar
14,12 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
443 Stück sofort lieferbar
12,67 €
2,29 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
13,60 €
7,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
12,92 €
7,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-Code Wendeschneidplatte | WNMG 080408 | WNGG 060408 | WNMG 080408 | WNMG 060408 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen |
Sorte | KW10 | HU7305 | HU7305-1 | HU7305-1 |
Toleranz | M | G | M | M |