KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte WN.G 080404, für mittlere Bearbeitung, Sorte PR015S

Artikel-Nr.: 252112 PR015S
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WNMG 080404
Eckenradius 0,4 mm
Sorte PR015S
Schneidstoff HM
Hauptanwendung S
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher MU
Toleranz M
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 3,5 mm
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,18 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 25 m/min - 70 m/min
Beschichtung Megacoat Hard
Anzahl Wechsel/Schneiden 6
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 252112 PR015S
EAN / GTIN 4960664837649
Herstellernummer TLJ08636

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb