{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | WNMG 080404 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | PR005S | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | S | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | MU | |
Toleranz | M | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 3,5 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,15 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 30 m/min - 90 m/min | |
Beschichtung | Megacoat Hard | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 252112 PR005S | |
EAN / GTIN | 4960664836888 | |
Herstellernummer | TLH08636 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte WN.G 080404, für mittlere Bearbeitung, Sorte PR005S
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
15,56 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
12,97 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
160 Stück sofort lieferbar
12,17 €
2,44 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 | 6 |
Eckenradius | 0,4 mm | 0,4 mm |
Sorte | PR005S | HB7415 |
Spanbrecher | MU | TIM |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,15 mm/U | 0,1 mm/U - 0,25 mm/U |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 30 m/min - 90 m/min | 50 m/min - 70 m/min |
Toleranz | M | M |