{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | WNMG 080404 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | CA510 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | HQ | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Vorschub f | 0,07 mm/U - 0,3 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 80 m/min - 450 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 252012 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664700363 | |
Herstellernummer | TAA08500 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080404, für Schlichtbearbeitung, Sorte CA510
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
12,97 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
344 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
13,17 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,97 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 | 6 |
ISO-Code Wendeschneidplatte | WNMG 080404 | WNMG 080404 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | Schlichten |
Schneidstoff | HM | HM |
Sorte | CA510 | HB7010-1 |
Vorschub f | 0,07 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U |
Hauptanwendung | P | P |