KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080404, für Schlichtbearbeitung, Sorte CA025P

Artikel-Nr.: 252012 CA025P
Rabatt
15,56 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WNMG 080404
Eckenradius 0,4 mm
Sorte CA025P
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher HQ
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 2 mm
Vorschub f 0,07 mm/U - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 70 m/min - 420 m/min
Beschichtung CVD
Anzahl Wechsel/Schneiden 6
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 252012 CA025P
EAN / GTIN 4960664865802
Herstellernummer TMH00340

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
unregelmäßig
 

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080404, für Schlichtbearbeitung, Sorte CA025P

KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080404, für Schlichtbearbeitung, Sorte CA025P

auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
15,56 €
6,95 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
627 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
13,17 €
ab 10  St.
10,97 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
304 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
13,17 €
ab 10  St.
10,97 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
352 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
13,17 €
ab 10  St.
10,97 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
366 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
14,60 €
ab 10  St.
12,17 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
287 Stück sofort lieferbar
8,30 €
Anzahl Wechsel/Schneiden 6 6 6 6 6 6
Eckenradius 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte WNMG 080404 WNMG 080404 WNMG 080404 WNMG 080404 WNMG 080404 WNMG 080404
Schneidstoff HM HM HM HM HM HM
Schnittbedingung leicht unterbrochen leicht unterbrochen kontinuierlich stark unterbrochen leicht unterbrochen leicht unterbrochen
Spanbrecher HQ SS SS SS WSS PF
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 70 m/min - 420 m/min 150 m/min - 400 m/min 150 m/min - 500 m/min 120 m/min - 350 m/min 150 m/min - 400 m/min 120 m/min - 330 m/min

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb