GARANT Eco-Klemmdrehhalter PWLNL 95°, für Wendeschneidplatten WN.., links, Schaft- / Plattengröße 25/06 mm

Artikel-Nr.: 251905 25/06
Rabatt
228,80 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Eco
Schaftgröße 25 mm
Plattengröße 6 mm
Einsatzart links
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter PWLNR/L 2525X06
passende Wendeschneidplatte WN.. 0604..
Funktionsbreite L4 32 mm
Kopflänge L1 30 mm
Gesamtlänge L 101,5 mm
Unterlegplatte 259031 9
Kniehebel 259015 6
Kniehebelschraube 259018 4
Feder 259046 2
Einstellwinkel κ 95 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251905 25/06
EAN / GTIN 4045197651174
Herstellernummer 251905 25/06

Beschreibung

Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Eco" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb