• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

GARANT Eco-Klemmdrehhalter PWLNL 95°, für Wendeschneidplatten WN.., links, Schaft- / Plattengröße 16/08 mm

Artikel-Nr.: 251905 16/08
Rabatt
205,92 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Eco
Schaftgröße 16 mm
Plattengröße 8 mm
Einsatzart links
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter PWLNR/L 1620X08
passende Wendeschneidplatte WN.. 0804..
Funktionsbreite L4 25 mm
Kopflänge L1 34 mm
Gesamtlänge L 81 mm
Unterlegplatte 259031 19
Kniehebel 259015 3
Kniehebelschraube 259018 3
Feder 259046 1
Einstellwinkel κ 95 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251905 16/08
EAN / GTIN 4045197651181
Herstellernummer 251905 16/08

Beschreibung

Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Ersatzteile

Aus der gleichen Serie "Eco" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb