{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | VNMG 160404 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | HB7415 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | S | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | TIS | |
Schnitttiefe ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 60 m/min - 70 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 251732 HB7415 | |
EAN / GTIN | 4045197816825 | |
Herstellernummer | 251732 HB7415 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160404, für Schlichtbearbeitung, Sorte HB7415
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
14,79 €
4,42 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
292 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
15,04 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
12,53 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schnittbedingung | kontinuierlich | kontinuierlich |
Schnitttiefe ap | 0,3 mm - 2 mm | 0,2 mm - 2 mm |
Sorte | HB7415 | HB7415-1 |
Spanbrecher | TIS | TIS |
Hauptanwendung | S | S |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 60 m/min - 70 m/min | 50 m/min - 110 m/min |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |