{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | VNMG 160404 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | HB7130-2 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | VS | |
Schnitttiefe ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,4 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 80 m/min - 270 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 251732 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406750022 | |
Herstellernummer | 251732 HB7130-2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160404, für Schlichtbearbeitung, Sorte HB7130-2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
373 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
15,04 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
12,53 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
604 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
15,04 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
12,53 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
251 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
14,79 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
12,32 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
785 Stück sofort lieferbar
9,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | 4 | 4 | 4 |
Eckenradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-Code Wendeschneidplatte | VNMG 160404 | VNMG 160404 | VNMG 160404 | VNMG 160404 |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | kontinuierlich | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen |
Sorte | HB7130-2 | HB7120-1 | HB7140-1 | HBT130 |
Hauptanwendung | M | M | M | M |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 80 m/min - 270 m/min | 90 m/min - 290 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min |