GARANT Klemmdrehhalter PSSNR 45°, für Wendeschneidplatten SN.., rechts, Schaft- / Plattengröße 32/15 mm

Artikel-Nr.: 251112 32/15
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 32 mm
Plattengröße 15 mm
Einsatzart rechts
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter PSSNR/L 3232P15
passende Wendeschneidplatte SN.. 1506..
Funktionsbreite L4 40 mm
Kopflänge L1 36 mm
Gesamtlänge L 170 mm
Unterlegplatte 259031 37
Kniehebel 259015 12
Kniehebelschraube 259018 11
Feder-Set 259044 6
Federstift-Set 259047 4
Einstellwinkel κ 45 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251112 32/15
EAN / GTIN 4045197656780
Herstellernummer 251112 32/15

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb